Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455281 Blindnietmutter M8 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503241739
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455281
EAN/GTIN:
     4053199895557
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5455281
TOOLCRAFT TO-5455281 Blindnietmutter M8 250St.

  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Klemmbereich max.: 5.5 mm
  • Klemmbereich min.: 3 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 55 mm
  • ART-Norm: 88480
  • Gewinde-Maß: M8
  • Hersteller-Nr.: TO-5455281
  • EAN: 4053199895557

Lieferumfang:

250 St. Geschlos. Blindnietmu.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,57488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,50*
€ 556,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,72*
€ 551,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,54*
€ 517,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 414,19*
€ 492,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,72*
€ 468,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.