Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455284 Blindnietmutter M5 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503243661
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455284
EAN/GTIN:
     4053199895564
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5455284
TOOLCRAFT TO-5455284 Blindnietmutter M5 500St.

  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Klemmbereich max.: 4 mm
  • Klemmbereich min.: 1.5 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • ART-Norm: 88481
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5455284
  • EAN: 4053199895564

Lieferumfang:

500 St. Geschlos. Blindnietmu.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,51856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 318,77*
€ 379,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,64*
€ 372,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,86*
€ 352,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,13*
€ 340,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,28*
€ 308,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.