Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455212 Offene Blindniete 4mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503298438
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455212
EAN/GTIN:
     4053199895328
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
TOOLCRAFT TO-5455212 Offene Blindniete 4mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ART-Norm: 88474
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Kategorie: Offene Blindniete
  • Inhalt: 500 St.
  • Klemmbereich max.: 6.5 mm
  • Produkt-Art: Offene Blindniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5455212
  • EAN: 4053199895328

Lieferumfang:

500 St. Offene Blindniete

Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, N/A, TOOLCRAFT, TO-5455212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,29*
€ 232,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,41*
€ 230,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,22*
€ 223,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,62*
€ 217,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,38*
€ 192,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.