Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455209 Offene Blindniete 3.2mm 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503299399
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455209
EAN/GTIN:
     4053199895311
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete gewinde
TOOLCRAFT TO-5455209 Offene Blindniete 3.2mm 1000St.

  • Länge (Tiefe): 11 mm
  • ART-Norm: 88474
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Klemmbereich min.: 3 mm
  • Kategorie: Offene Blindniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Klemmbereich max.: 8 mm
  • Produkt-Art: Offene Blindniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5455209
  • EAN: 4053199895311

Lieferumfang:

1000 St. Offene Blindniete

Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, N/A, TOOLCRAFT, TO-5455209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,21934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,77*
€ 316,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,05*
€ 314,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,33*
€ 305,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,80*
€ 287,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,34*
€ 261,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.