Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455221 Offene Blindniete 4.8mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503301321
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455221
EAN/GTIN:
     4053199895359
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
TOOLCRAFT TO-5455221 Offene Blindniete 4.8mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ART-Norm: 88474
  • Gewinde-Maß: 4.8 mm
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Kategorie: Offene Blindniete
  • Inhalt: 500 St.
  • Klemmbereich max.: 6.5 mm
  • Produkt-Art: Offene Blindniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5455221
  • EAN: 4053199895359

Lieferumfang:

500 St. Offene Blindniete

Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, N/A, TOOLCRAFT, TO-5455221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,48*
€ 306,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,33*
€ 305,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,77*
€ 298,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,35*
€ 281,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,71*
€ 254,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.