Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455203 Offene Blindniete 3.2mm 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503306126
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455203
EAN/GTIN:
     4053199895298
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete gewinde
TOOLCRAFT TO-5455203 Offene Blindniete 3.2mm 1000St.

  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • ART-Norm: 88474
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Kategorie: Offene Blindniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Klemmbereich max.: 5 mm
  • Produkt-Art: Offene Blindniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5455203
  • EAN: 4053199895298

Lieferumfang:

1000 St. Offene Blindniete

Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, N/A, TOOLCRAFT, TO-5455203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,92*
€ 277,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,61*
€ 275,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,16*
€ 267,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,40*
€ 252,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,97*
€ 227,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.