Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455257 Offene Blindniete 4.8mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091503357059
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455257
EAN/GTIN:
     4053199895472
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
TOOLCRAFT TO-5455257 Offene Blindniete 4.8mm 250St.

  • Produkt-Art: Offene Blindniete
  • Klemmbereich min.: 6.5 mm
  • Kategorie: Offene Blindniete
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 17 mm
  • ART-Norm: 88475
  • Gewinde-Maß: 4.8 mm
  • Klemmbereich max.: 13 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5455257
  • EAN: 4053199895472

Lieferumfang:

250 St. Offene Blindniete

Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, N/A, TOOLCRAFT, TO-5455257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,69192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,09*
€ 252,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,53*
€ 250,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,25*
€ 243,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,32*
€ 231,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,98*
€ 205,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.