Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455146 Blindnietmutter M4 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091504196012
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455146
EAN/GTIN:
     4053199895106
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
TOOLCRAFT TO-5455146 Blindnietmutter M4 500St.

  • Klemmbereich max.: 3 mm
  • Klemmbereich min.: 0.25 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • ART-Norm: 88423
  • Gewinde-Maß: M4
  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Hersteller-Nr.: TO-5455146
  • EAN: 4053199895106

Lieferumfang:

500 St. Blindnietmuttern

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, TO-5455146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,95*
€ 190,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,19*
€ 189,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,78*
€ 183,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,02*
€ 179,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,66*
€ 156,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.