Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5455143 Blindnietmutter M8 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091504199856
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5455143
EAN/GTIN:
     4053199895090
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
TOOLCRAFT TO-5455143 Blindnietmutter M8 100St.

  • Klemmbereich max.: 3.5 mm
  • Klemmbereich min.: 0.5 mm
  • Kategorie: Blindnietmutter
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • ART-Norm: 88418
  • Gewinde-Maß: M8
  • Produkt-Art: Blindnietmutter
  • Hersteller-Nr.: TO-5455143
  • EAN: 4053199895090

Lieferumfang:

100 St. Blindnietmuttern

Weitere Suchbegriffe: N/A, TOOLCRAFT, TO-5455143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,79*
€ 121,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,87*
€ 120,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,33*
€ 115,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,09*
€ 97,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.