Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker 196mm 887649400120196 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Expressanker
Expressanker
Artikel-Nr.:
     1039H-94091506041132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     887649400120196
EAN/GTIN:
     4053199897902
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
express anker
Expressanker 196mm 887649400120196 20St.

  • Inhalt: 20 St.
  • Kategorie: Expressanker
  • Länge (Tiefe): 196 mm
  • ART-Norm: 88764
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M12
  • Produkt-Art: Expressanker
  • Hersteller-Nr.: 887649400120196
  • EAN: 4053199897902

Lieferumfang:

20 St. UPAT-Expressanker

Weitere Suchbegriffe: 8, 87649E+14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 12,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,68*
€ 370,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,99*
€ 366,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,22*
€ 353,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,87*
€ 334,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,82*
€ 305,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.