Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454726 Nietscheiben 4.3mm Messing 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091506817620
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454726
EAN/GTIN:
     4053199893706
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
TOOLCRAFT TO-5454726 Nietscheiben 4.3mm Messing 1000St.

  • Kategorie: Nietscheiben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material: Messing
  • Gewinde-Maß: 4.3 mm
  • DIN-Norm: DIN 9021
  • Produkt-Art: Nietscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5454726
  • EAN: 4053199893706

Lieferumfang:

1000 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,17*
€ 98,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,33*
€ 96,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,58*
€ 91,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37*
€ 76,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.