Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 9021
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5454750 Nietscheiben 8.4mm 500St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091506879124
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5454750
EAN/GTIN:
4053199893782
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
TOOLCRAFT TO-5454750 Nietscheiben 8.4mm 500St.
Länge (Tiefe): 24 mm
Gewinde-Maß: 8.4 mm
DIN-Norm: DIN 9021
Kategorie: Nietscheiben
Inhalt: 500 St.
Produkt-Art: Nietscheiben
Hersteller-Nr.: TO-5454750
EAN: 4053199893782
Lieferumfang:
500 St. Scheiben
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7093
,
Unterlegscheibe DIN 9021
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093
,
Unterlegscheibe ISO 7093
,
din 9021
,
N/A
,
TOOLCRAFT
,
TO-5454750
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,55*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen