Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 9021
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5454753 Nietscheiben 10.5mm 250St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091506881046
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5454753
EAN/GTIN:
4053199893799
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
TOOLCRAFT TO-5454753 Nietscheiben 10.5mm 250St.
Länge (Tiefe): 30 mm
Gewinde-Maß: 10.5 mm
DIN-Norm: DIN 9021
Kategorie: Nietscheiben
Inhalt: 250 St.
Produkt-Art: Nietscheiben
Hersteller-Nr.: TO-5454753
EAN: 4053199893799
Lieferumfang:
250 St. Scheiben
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7093
,
Unterlegscheibe DIN 9021
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093
,
Unterlegscheibe ISO 7093
,
din 9021
,
N/A
,
TOOLCRAFT
,
TO-5454753
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,86*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,33*
€ 77,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen