Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454273 Vollhohlniete 8mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508638715
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454273
EAN/GTIN:
     4053199891825
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454273
TOOLCRAFT TO-5454273 Vollhohlniete 8mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5454273
  • EAN: 4053199891825

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,85*
€ 249,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,82*
€ 247,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,74*
€ 235,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,00*
€ 227,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,84*
€ 200,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.