Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454237 Vollhohlniete 3mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508749230
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454237
EAN/GTIN:
     4053199891702
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454237
TOOLCRAFT TO-5454237 Vollhohlniete 3mm 100St.

  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 10 mm
  • Klemmbereich max.: 10 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454237
  • EAN: 4053199891702

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.