Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454234 Vollhohlniete 3mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508754996
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454234
EAN/GTIN:
     4053199891696
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454234
TOOLCRAFT TO-5454234 Vollhohlniete 3mm 100St.

  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 8 mm
  • Klemmbereich max.: 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454234
  • EAN: 4053199891696

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,45*
€ 42,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.