Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454249 Vollhohlniete 4mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508810734
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454249
EAN/GTIN:
     4053199891740
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454249
TOOLCRAFT TO-5454249 Vollhohlniete 4mm 100St.

  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 10 mm
  • Klemmbereich max.: 10 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454249
  • EAN: 4053199891740

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,85*
€ 50,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.