Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454246 Vollhohlniete 4mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508813617
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454246
EAN/GTIN:
     4053199891733
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454246
TOOLCRAFT TO-5454246 Vollhohlniete 4mm 100St.

  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 8 mm
  • Klemmbereich max.: 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454246
  • EAN: 4053199891733

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.