Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454243 Vollhohlniete 4mm 100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091508817461
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454243
EAN/GTIN:
     4053199891726
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454243
TOOLCRAFT TO-5454243 Vollhohlniete 4mm 100St.

  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 6 mm
  • Klemmbereich max.: 6 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454243
  • EAN: 4053199891726

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3226* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.