Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454312 Vollhohlniete 6mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091510686606
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454312
EAN/GTIN:
     4053199891955
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454312
TOOLCRAFT TO-5454312 Vollhohlniete 6mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 21 mm
  • Klemmbereich max.: 21 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454312
  • EAN: 4053199891955

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,57*
€ 150,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,11*
€ 148,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,05*
€ 142,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.