Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454306 Vollhohlniete 6mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091510690450
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454306
EAN/GTIN:
     4053199891931
Suchbegriffe:
N/A
TOOLCRAFT
TO-5454306
TOOLCRAFT TO-5454306 Vollhohlniete 6mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 15 mm
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • DIN-Norm: DIN 7338
  • Produkt-Art: Vollhohlniete
  • Kategorie: Vollhohlniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Klemmbereich min.: 11 mm
  • Klemmbereich max.: 11 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5454306
  • EAN: 4053199891931

Lieferumfang:

100 St. Niete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,13*
€ 129,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,12*
€ 128,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,84*
€ 124,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,93*
€ 121,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,35*
€ 105,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.