Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430909 Linsenzylinderschrauben M3 14mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091532852071
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430909
EAN/GTIN:
     4053199813940
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5430909 Linsenzylinderschrauben M3 14mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kategorie: Linsenzylinderschrauben
  • Kopfform: Flachkopf
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 14 mm
  • Produkt-Art: Linsenzylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5430909
  • EAN: 4053199813940

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.