Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430921 Linsenzylinderschrauben M3 22mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091532853993
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430921
EAN/GTIN:
     4053199813988
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5430921 Linsenzylinderschrauben M3 22mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Kategorie: Linsenzylinderschrauben
  • Kopfform: Flachkopf
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 22 mm
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Produkt-Art: Linsenzylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5430921
  • EAN: 4053199813988

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.