Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430939 Linsenzylinderschrauben M3 45mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091532911653
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430939
EAN/GTIN:
     4053199814046
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5430939 Linsenzylinderschrauben M3 45mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Kategorie: Linsenzylinderschrauben
  • Kopfform: Flachkopf
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Produkt-Art: Linsenzylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5430939
  • EAN: 4053199814046

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.