Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431776 Senkschrauben M5 45mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533569938
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431776
EAN/GTIN:
     4053199816835
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431776 Senkschrauben M5 45mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5431776
  • EAN: 4053199816835

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.