Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431623 Senkschrauben M6 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533603573
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431623
EAN/GTIN:
     4053199816323
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431623 Senkschrauben M6 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M6
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Hersteller-Nr.: TO-5431623
  • EAN: 4053199816323

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,77*
€ 54,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.