Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431725 Senkschrauben M3 16mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533687180
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431725
EAN/GTIN:
     4053199816668
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431725 Senkschrauben M3 16mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5431725
  • EAN: 4053199816668

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.