Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431710 Senkschrauben M3 6mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533691024
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431710
EAN/GTIN:
     4053199816613
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431710 Senkschrauben M3 6mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 6 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5431710
  • EAN: 4053199816613

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,04065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.