Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431575 Senkschrauben M5 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533716971
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431575
EAN/GTIN:
     4053199816163
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431575 Senkschrauben M5 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 500St.

  • Inhalt: 500 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5431575
  • EAN: 4053199816163

Lieferumfang:

500 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,11292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.