Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431563 Senkschrauben M5 30mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533722737
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431563
EAN/GTIN:
     4053199816125
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431563 Senkschrauben M5 30mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.

  • Inhalt: 1000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5431563
  • EAN: 4053199816125

Lieferumfang:

1000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,71*
€ 104,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,37*
€ 102,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,25*
€ 96,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,33*
€ 81,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.