Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431704 Senkschrauben M3 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091533809227
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431704
EAN/GTIN:
     4053199816590
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431704 Senkschrauben M3 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 200St.

  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 4 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5431704
  • EAN: 4053199816590

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.