Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431869 Senkschrauben M5 20mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091538333615
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431869
EAN/GTIN:
     4053199817146
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431869 Senkschrauben M5 20mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.

  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5431869
  • EAN: 4053199817146

Lieferumfang:

1000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,33*
€ 124,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,53*
€ 123,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,55*
€ 116,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.