Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431863 Senkschrauben M5 12mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091538340342
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431863
EAN/GTIN:
     4053199817122
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431863 Senkschrauben M5 12mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.

  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5431863
  • EAN: 4053199817122

Lieferumfang:

1000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,14*
€ 72,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.