Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431857 Senkschrauben M5 8mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091538450857
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431857
EAN/GTIN:
     4053199817108
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431857 Senkschrauben M5 8mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Gewinde-Maß: M5
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5431857
  • EAN: 4053199817108

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,35*
€ 115,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,76*
€ 115,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,15*
€ 108,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,77*
€ 91,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.