Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431839 Senkschrauben M3 8mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091538452779
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431839
EAN/GTIN:
     4053199817047
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431839 Senkschrauben M3 8mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5431839
  • EAN: 4053199817047

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.