Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5431833 Senkschrauben M3 5mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091538459506
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5431833
EAN/GTIN:
     4053199817023
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5431833 Senkschrauben M3 5mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7046 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Gewinde-Maß: M3
  • Kopfform: Senkkopf
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Material: Stahl
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5431833
  • EAN: 4053199817023

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,17*
€ 91,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,48*
€ 89,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,60*
€ 86,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.