Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430324 Sechskantmuttern M10 ISO 7042 Stahl galvanisch verzinkt 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091539320562
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430324
EAN/GTIN:
     4053199811991
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
TOOLCRAFT TO-5430324 Sechskantmuttern M10 ISO 7042 Stahl galvanisch verzinkt 500St.

  • Inhalt: 500 St.
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Gewinde-Maß: M10
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5430324
  • EAN: 4053199811991

Lieferumfang:

500 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,36614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,13*
€ 265,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,26*
€ 263,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,02*
€ 255,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,83*
€ 241,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,07*
€ 217,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.