Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5399700 Sechskantschrauben M16 460mm Außensechskant ISO 4014 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091546626022
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5399700
EAN/GTIN:
     4053199713943
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5399700 Sechskantschrauben M16 460mm Außensechskant ISO 4014 1St.

  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M16
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 460 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5399700
  • EAN: 4053199713943

Lieferumfang:

1 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.