Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5399346 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant ISO 4014 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091550288393
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5399346
EAN/GTIN:
     4053199712762
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5399346 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant ISO 4014 50St.

  • Gewinde-Maß: M12
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5399346
  • EAN: 4053199712762

Lieferumfang:

50 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.