Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 931
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5399112 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant ISO 4014 200St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091550314340
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5399112
EAN/GTIN:
4053199584987
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5399112 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant ISO 4014 200St.
Antrieb: Außensechskant
Kategorie: Sechskantschrauben
Inhalt: 200 St.
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Kopfform: Sechskantkopf
Gewinde-Maß: M8
ISO-Norm: ISO 4014
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: TO-5399112
EAN: 4053199584987
Lieferumfang:
200 St. Sechskantschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
din 931 m8
,
din 931
,
TOOLCRAFT
,
TO-5399112
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,91*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,47955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,47*
€ 143,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,68*
€ 141,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,05*
€ 136,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,52*
€ 135,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,91*
€ 114,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen