Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5399118 Sechskantschrauben M8 90mm Außensechskant ISO 4014 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091550321067
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5399118
EAN/GTIN:
     4053199712007
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5399118 Sechskantschrauben M8 90mm Außensechskant ISO 4014 100St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 90 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5399118
  • EAN: 4053199712007

Lieferumfang:

100 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,82*
€ 109,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,40*
€ 107,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,83*
€ 103,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,40*
€ 101,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,65*
€ 85,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.