Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5399580 Sechskantschrauben M16 80mm Außensechskant ISO 4014 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091552196939
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5399580
EAN/GTIN:
     4053199713547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5399580 Sechskantschrauben M16 80mm Außensechskant ISO 4014 25St.

  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M16
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5399580
  • EAN: 4053199713547

Lieferumfang:

25 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.