Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5398860 Sechskantschrauben M24 170mm Außensechskant ISO 4014 Stahl feuerverzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091553954608
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5398860
EAN/GTIN:
     4053199584147
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5398860 Sechskantschrauben M24 170mm Außensechskant ISO 4014 Stahl feuerverzinkt 10St.

  • Inhalt: 10 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M24
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 170 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Material-Eigenschaft: feuerverzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5398860
  • EAN: 4053199584147

Lieferumfang:

10 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,65*
€ 255,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,78*
€ 252,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,99*
€ 247,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,36*
€ 231,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,38*
€ 207,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.