Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5397432 Sechskantschrauben M8 70mm Außensechskant ISO 4014 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091554753199
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5397432
EAN/GTIN:
     4053199706617
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5397432 Sechskantschrauben M8 70mm Außensechskant ISO 4014 200St.

  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5397432
  • EAN: 4053199706617

Lieferumfang:

200 St. Sechskantschraube

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,88*
€ 153,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,60*
€ 151,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,72*
€ 146,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,38*
€ 144,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,92*
€ 122,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.