Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5397438 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant ISO 4014 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091554759926
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5397438
EAN/GTIN:
     4053199706631
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5397438 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant ISO 4014 200St.

  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5397438
  • EAN: 4053199706631

Lieferumfang:

200 St. Sechskantschraube

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,63235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,56*
€ 187,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,85*
€ 186,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,04*
€ 179,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,96*
€ 176,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,47*
€ 150,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.