Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449182 Senkniete 8mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561271724
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449182
EAN/GTIN:
     4053199874859
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449182 Senkniete 8mm 100St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Hersteller-Nr.: TO-5449182
  • EAN: 4053199874859

Lieferumfang:

100 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,70*
€ 90,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,64*
€ 88,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,24*
€ 71,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.