Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449188 Linsenniete 2.5mm 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561278451
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449188
EAN/GTIN:
     4053199874873
Suchbegriffe:
Blechniet
Blechniet DIN 662
Blechniete
Blechniete DIN 662
TOOLCRAFT TO-5449188 Linsenniete 2.5mm 1000St.

  • Kategorie: Linsenniete
  • Inhalt: 1000 St.
  • Klemmbereich min.: 2 mm
  • Produkt-Art: Linsenniete
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Gewinde-Maß: 2.5 mm
  • DIN-Norm: DIN 662
  • Klemmbereich max.: 3 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5449188
  • EAN: 4053199874873

Lieferumfang:

1000 St. Linsenniete

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,36*
€ 83,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,44*
€ 77,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.