Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449173 Senkniete 8mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561279412
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449173
EAN/GTIN:
     4053199874828
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449173 Senkniete 8mm 100St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Klemmbereich min.: 27 mm
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Klemmbereich max.: 31 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5449173
  • EAN: 4053199874828

Lieferumfang:

100 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,87*
€ 68,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.