Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449131 Senkniete 6mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561393771
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449131
EAN/GTIN:
     4053199874682
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449131 Senkniete 6mm 500St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 500 St.
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Klemmbereich min.: 8 mm
  • Klemmbereich max.: 11.5 mm
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Hersteller-Nr.: TO-5449131
  • EAN: 4053199874682

Lieferumfang:

500 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,55*
€ 89,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,75*
€ 88,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,01*
€ 85,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,30*
€ 71,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.