Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5449146 Senkniete 6mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091561454314
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5449146
EAN/GTIN:
     4053199874736
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
TOOLCRAFT TO-5449146 Senkniete 6mm 250St.

  • Kategorie: Senkniete
  • Inhalt: 250 St.
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • DIN-Norm: DIN 661
  • Produkt-Art: Senkniete
  • Hersteller-Nr.: TO-5449146
  • EAN: 4053199874736

Lieferumfang:

250 St. Senkniete

Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, N/A, TOOLCRAFT, TO-5449146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,12*
€ 81,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,86*
€ 80,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.